Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A1040069 A1040069 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 40 mm x 16 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717634-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1040069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
OKW A1040069 A1040069 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 40 mm x 16 mm 1 St.

TOP-KNOBS Knöpfe

Einzigartig im Design für alle Anwender, die das Besondere suchen. Mit unsichtbarer, seitlicher Schraubbefestigung mittels Gewindestift mit Innensechskant (1,5 mm) und Ringschneide. Eine Berührung mit spannungsführenden Teilen ist ausgeschlossen.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 16 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Marke:
OKW
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
A1040069
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, OKW, A1040069, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 5,32*
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,47*
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,50*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,85*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 8,92*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1105004
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1103004
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1103007
ab € 0,74*
Zubehör
OKW
A1104003
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1105003
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1101005
ab € 0,59*
Zubehör
OKW
A1101006
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1101007
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1105005
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1105006
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1105007
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1101004
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.