Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A1040069 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 40mm x 16mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKW
OKW
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130410
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1040069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
OKW A1040069 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 40mm x 16mm 1St.

Einzigartig im Design für alle Anwender, die das Besondere suchen. Mit unsichtbarer, seitlicher Schraubbefestigung mittels Gewindestift mit Innensechskant (1,5 mm) und Ringschneide. Eine Berührung mit spannungsführenden Teilen ist ausgeschlossen.

Kategorie: Drehknopf
Achsen-Aufnahme: 6 mm
Höhe: 16 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 40 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Inhalt: 1 St.
Typ: A1040069
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Drehknopf
Hersteller-Nr.: A1040069
EAN: - - - - - - - - -
Zertifizierungen: MFi (iOS Version), FCC, CEC-BC, EN61233
Abm.: 67 x 34 x14 (mm)
8 - 14 ?m Spektralbereich
Visuelle Auflösung - 1440 x1080 Px

Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, OKW, A1040069, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 5,32*
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,47*
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,50*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,85*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 8,92*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1105004
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1103004
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1103007
ab € 0,74*
Zubehör
OKW
A1104003
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1105003
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1101005
ab € 0,59*
Zubehör
OKW
A1101006
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1101007
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1105005
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1105006
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1105007
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1101004
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.