Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, PA 6, schwarz, Ø 40 mm, H 16 mm, A1040069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, PA 6, schwarz, Ø 40 mm, H 16 mm, A1040069
Drehknopf, 6 mm, PA 6, schwarz, Ø 40 mm, H 16 mm, A1040069
Artikel-Nr.:
     4502-24H196
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1040069
EAN/GTIN:
     4099889344318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Lieferung ohne Markierungsteile, bitte separat bestellen, Drehknopf, A1040069, OKW Der A1040069 Drehknopf ist passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Seitliche Schraubbefestigung mittels Gewindestift mit Innensechskant (1,5 mm) und Ringschneide. Max. Anzugsdrehmoment: 65 Ncm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
16 mm
Markierung:
Nein
Material:
PA 6
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0122 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Knopf, Einstellknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,47*
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,50*
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 5,56*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,85*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 8,92*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1105004
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1103004
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1103007
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1104003
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1105003
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1101005
ab € 0,59*
Zubehör
OKW
A1101006
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1101007
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105005
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105006
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1105007
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A1101004
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.