Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster-Flügeltürschrank, mit 4 Fachböden, HxB 1950 x 950 mm, Tiefe 420 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-522993
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790262A0
EAN/GTIN:
     4250633312506
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank, mit 4 Fachböden, HxB 1950 x 950 mm, Tiefe 420 mm, lichtgrau.

Schränke mit Durchblick: immer einsehbar, jederzeit schneller Zugriff ohne langes Suchen. Inklusive verzinkter, höhenverstellbarer Fachböden. Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion - sofort einsatzbereit.

Schlagfeste Acrylglasscheiben. Korpus und Flügeltüren in verwindungssteifer, robuster Stahlblechkonstruktion. Hochwertige Pulverbeschichtung. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Drehzylinderschloss mit werkzeuglos austauschbarem Wechselzylinder inkl. 2 Schlüssel. Fachböden im 35-mm-Raster höhenverstellbar.

Ihr Vorteil Die Schränke mit Durchblick: immer einsehbar, jederzeit schneller Zugriff auf die benötigten Teile.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
420 mm
Konstruktion:
geschweißt
Gehäusetraglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt420mm lichtgrau, sichtfenster flügeltürschrank, drehtürenschrank lichtgrau, mauser, 522993 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fensterschrank, Fensterschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschrank, Magazinschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschränke, Sichtfensterschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,58*
€ 430,37*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,49*
€ 433,60*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,69*
€ 453,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,06*
€ 453,82*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,45*
€ 466,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,60*
€ 515,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,48*
€ 495,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,32*
€ 490,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,08*
€ 473,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,20*
€ 453,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.