| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1349405 Herst.-Nr.: 790262A0 EAN/GTIN: 4250633312506 |
| |
|
| | |
| mit Sichtfenster · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung, lichtgrau, RAL 7035 · Flügeltüren mit Kastenversteifung verstärkt, Türöffnungswinkel 135° · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegel-Verschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 950 mm | Gesamttragfähigkeit: | 500 kg | Ausführung: | Sichtfenstertüren | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 80 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt420mm lichtgrau, sichtfenster flügeltürschrank, drehtürenschrank lichtgrau, Flügeltürenschränke, Blechschrank, 9142449730 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,58* | € 430,37* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,49* | € 433,60* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,69* | € 453,39* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,06* | € 453,82* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,45* | € 466,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|