Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT420mm lichtgrau 4 BD Sichtfenstert.MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9142449730
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790262A0
EAN/GTIN:
     4250633312506
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit Sichtfenster · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung, lichtgrau, RAL 7035 · Flügeltüren mit Kastenversteifung verstärkt, Türöffnungswinkel 135° · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegel-Verschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Höhe:
1950 mm
Marke:
MAUSER
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Ausführung:
Sichtfenstertüren
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,58*
€ 430,37*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,49*
€ 433,60*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,69*
€ 453,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,06*
€ 453,82*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,45*
€ 466,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,77*
€ 555,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,74*
€ 548,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,95*
€ 522,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,30*
€ 496,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,45*
€ 465,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.