Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT420mm lichtgrau 4 BD Sichtfenstert.MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142449730
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790262A0
EAN/GTIN:
     4250633312506
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit Sichtfenster · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung, lichtgrau, RAL 7035 · Flügeltüren mit Kastenversteifung verstärkt, Türöffnungswinkel 135° · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegel-Verschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Ausführung:
Sichtfenstertüren
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,58*
€ 430,37*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,49*
€ 433,60*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,69*
€ 453,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,06*
€ 453,82*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,45*
€ 466,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,39*
€ 539,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,61*
€ 521,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 438,60*
€ 521,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 438,59*
€ 521,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,99*
€ 500,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 420,98*
€ 500,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 420,97*
€ 500,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 420,96*
€ 500,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 420,94*
€ 500,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,47*
€ 482,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,69*
€ 451,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.