Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H733xB433xT590mm 1-bahnig weißalu.2 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1340078
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12412-311 9006
EAN/GTIN:
     4025314217391
Suchbegriffe:
Acurado
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
für DIN A4-Hängemappen · Stahlkonstruktion, stabil verschweißt, einbrennbeschichtet · voll ausziehbare Schubladen mit integrierter Auszugsperre · frontbündige Stahlschubladen mit durchgehender Griffleiste und selbstklebendem Kunststoff-Etikettenrahmen (1 Stück pro Schublade) · Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen, mit geschlossenen Böden Tragfähigkeit 1-bahnig bis ca. 40 kg Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
2
Höhe:
733 mm
Breite:
433 mm
Tiefe:
590 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
40 kg
Schubladen Farbe:
weißaluminium, RAL 9006
Ausführung:
1-bahnig
Korpus Farbe:
weißaluminium, RAL 9006
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,05*
€ 357,38*
Frei Haus
ab € 296,31*
€ 369,93*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,10*
€ 381,54*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,31*
€ 400,63*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,86*
€ 404,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,33*
€ 481,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,45*
€ 475,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,31*
€ 434,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,26*
€ 427,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,86*
€ 399,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12923-312|S10001
ab € 414,92*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12934-312|S10000
ab € 476,71*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12912-312|S10001
ab € 385,13*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12912-312|S10000
ab € 409,16*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12912-312|S10004
ab € 446,54*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12923-312|S10000
ab € 443,47*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12923-312|S10009
ab € 484,22*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12934-312|S10001
ab € 510,65*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12934-312|S10003
ab € 554,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.