Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Reflektoren
>
Artikel
LED-Hallenleuchte 4000K CoreLine Highbay 126W 1LED 20000lm asym Konv IP65 BY121PG5LED200S/840PSUWB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B240F63
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
95569100
EAN/GTIN:
8719514955691
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED-Hallenleuchte 4000K CoreLine Highbay 126W 1LED 20000lm asym Konv IP65 BY121PG5LED200S/840PSUWB
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
330 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
75000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 50 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
126 - 126 W
Gehäusefarbe:
grau
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
99 mm mm
Klirrfaktor (THD):
0.15
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
160 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
75 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
6
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
8
Max. Systemleistung:
126 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
540 - 660 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
3
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
LED Reflektoren
,
philips led hallenleuchten
,
hallenleuchten led
,
hallenleuchte
,
Ballwurf-Leuchte
,
Deckenleuchte
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
Eckige Hallenleuchte
,
Eckige Hallenreflektorleuchte
,
Hallenanbauleuchte
,
Hallen-Breitstrahler
,
Hallenleuchte eckig
,
Hallenleuchte rund
,
Hallen-Pendelleuchte
,
Hallenreflektoranbauleuchte
,
Hallenreflektoreinbauleuchte
,
Hallen-Reflektorleuchte
,
Hallenreflektorpendelleuchte
,
Hallen-Strahler
,
Hallen-Tiefstrahler
,
Innenraumleuchte
,
Pendelleuchte
,
Rotationssymmetrische Hallenleuchte
,
Rotationssymmetrische Hallenreflektorleuchte
,
Runde Hallenleuchte
,
Runde Hallenreflektorleuchte
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,19*
€ 169,41*
Lager 721
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,05*
€ 169,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 139,59*
€ 171,45*
Lager 1078
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,30*
€ 174,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 142,40*
€ 175,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY120P G5 LED105S/840 PSU NB
Philips
95566000
ab € 104,91*
Ähnlich
Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB
Philips
95567700
ab € 105,86*
Ähnlich
Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY120P G5 LED105S/865 PSU NB
Philips
95574500
ab € 101,12*
Ähnlich
Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY120P G5 LED105S/865 PSU WB
Philips
95575200
ab € 101,79*
Ähnlich
Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY121P G5 LED105S/840 PSD NB
Philips
95570700
ab € 170,30*
Ähnlich
Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY121P G5 LED105S/840 PSD WB
Philips
95571400
ab € 163,40*
Ähnlich
Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY121P G5 LED105S/865 PSD NB
Philips
95578300
ab € 170,69*
Ähnlich
Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY121P G5 LED105S/865 PSD WB
Philips
95579000
ab € 170,68*
Ähnlich
Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB
Philips
95572100
ab € 205,74*
Ähnlich
Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB
Philips
95573800
ab € 200,11*
Ähnlich
Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB
Philips
95568400
ab € 137,26*
Ähnlich
Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY121P G5 LED200S/865 PSD NB
Philips
95580600
ab € 211,90*
Ähnlich
Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY121P G5 LED200S/865 PSD WB
Philips
95581300
ab € 212,89*
Ähnlich
Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY121P G5 LED200S/865 PSU NB
Philips
95576900
ab € 137,12*
Ähnlich
Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY121P G5 LED200S/865 PSU WB
Philips
95577600
ab € 137,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen