Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden DataTuff Ethernetkabel Cat.7, 305m, Schwarz Verlegekabel S/FTP, PUR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden DataTuff Ethernetkabel Cat.7, 305m, Schwarz Verlegekabel S/FTP, PUR
Artikel-Nr.:
     108EL-7248858
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     74004PU.01305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat7
Kat7
Serie = DataTuff
LAN Kategorie = Cat.7
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = PUR
Aderlitzen = 1/23
Litzentyp = Litze

74004PU – DataTuff® industrielles Ethernetkabel der Kat. 7 für permanente InstallationDataTuff industrielles ETHERNET-Kabel, Cat 7 4-Paar, 10 Gb/s, AWG 23(1), fest, Folie + 80 % Geflecht, kein Halogen PUR-Mantel, UL AWM 20549Eigenschaften und VorteileHohe Schirmung, um die Signalintegrität in Industrieumgebungen zu gewähren Ölbeständig Chemikalien- und lösungsmittelbeständigTemperaturbeständig Abriebfest Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit Schweißplattenbeständiger PUR-Kabelmantel auf Anfrage erhältlich Schutzart IP67 UV-beständigSchwarzer PUR (halogenfreier) KabelmantelInformationen zur ProduktanwendungDiese Cat7 4-Paar-Kabel von Belden wurden für den Einsatz in industriellen Umgebungen über das Ethernet-Protokoll entwickelt. Sie können in stationären Anwendungen eingesetzt werden, bei denen nach der Installation keine Bewegung stattfindet.
Weitere Informationen:
Serie:
DataTuff
LAN Kategorie:
Cat.7
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
PUR
Aderlitzen:
1/23
Litzentyp:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat 7 netzwerkkabel schwarz, cat7, s-ftp kat 7, 7248858, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Belden, 74004PU01305, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
305
Frei Haus
ab € 3,03837*
€ 3,6905*
5
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 5,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 3,6905*
€ 4,3917
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 3,57837*
€ 4,25826
pro Meter
ab 15000,001 Meter
€ 3,03837*
€ 3,61566
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 1.125,6025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
118-00055
ab € 10,997*
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,65*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.