Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; S/FTP; 4x2x23AWG; Industrie Ethernet,extern; 7; Draht


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden DataTuff Ethernetkabel Cat.7, 305m, Schwarz Verlegekabel S/FTP, PUR
Artikel-Nr.:
     2805-74004PU.01305
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     74004PU.01305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat7
Kat7
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 20549;UL 21292
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 7
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: extern;Industrie Ethernet;innen
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Aderdurchmesser: 23AWG
Aderaufbau: Draht
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 4x2x23AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
305
Frei Haus
ab € 3,02837*
€ 3,8105*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 5,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,77*
€ 6,87
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 305 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 29,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
118-00055
ab € 11,05*
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,64*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.