Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm braun
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm braun
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm braun
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm braun
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm braun
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm braun
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm braun
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm braun
Artikel-Nr.:
     4012-778012
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22020-2
EAN/GTIN:
     4260061895632
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare 600x900 mm

Ideal für den Innenbereich
Strapazierfähige und schmutzabweisende Eingangsmatte.
Ausführung
Material: 100 % Polyamid mit Vinylrücken, farb- und lichtecht.
Waschbar: bis 30 °C.
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 2,9 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Made in Germany:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,16*
€ 24,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 24,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,05*
€ 26,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,03*
€ 26,70*
51 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,87*
€ 29,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 75,48*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,17*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,10*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,40*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,21*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 59,21*
Ähnlich
Miltex
22042
ab € 74,59*
Ähnlich
Miltex
22022
ab € 19,95*
Ähnlich
Miltex
22032
ab € 48,81*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 59,03*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,10*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 38,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.