Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare, braun, Polyamid, 900x1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-881216
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22030-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Color, für den Innenbereich, braun, 900x1500mm

Schmutzfangmatte Eazycare Color, für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr, vielseitig einsetzbar, hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, strapazierfähiger Rücken, rutschfest, waschbar bis 30°C, Farbe: braun, Material: Mattenrücken Vinyl, Obermaterial 100% Polyamid, Format: 900 x 1500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
900mm
Länge:
1500mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenbelag, Fußmatten, Schmutzfangmatte, Fussmatte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 37,87*
€ 55,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 42,13*
€ 55,06*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 42,38*
€ 57,84*
47 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 47,78*
€ 62,69*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 113,66*
€ 141,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22030-3
ab € 46,03*
Sonstiges
Miltex
22030-6
ab € 38,21*
Sonstiges
Miltex
22046
ab € 59,10*
Sonstiges
Miltex
22026
ab € 18,08*
Sonstiges
Miltex
22036
ab € 38,16*
Sonstiges
Miltex
22020-4
ab € 18,11*
Sonstiges
Miltex
22030-4
ab € 38,09*
Sonstiges
Miltex
22040-2
ab € 59,23*
Sonstiges
Miltex
22020-2
ab € 18,10*
Sonstiges
Miltex
22042
ab € 74,57*
Sonstiges
Miltex
22022
ab € 19,85*
Sonstiges
Miltex
22032
ab € 49,02*
Sonstiges
Miltex
22041
ab € 59,10*
Sonstiges
Miltex
22021
ab € 18,02*
Sonstiges
Miltex
22031
ab € 38,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.