Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Adhäsionsverschlussbeutel
>
Artikel
Luftpolsterbeutel, 200x300+50mm, 70µ,SK-Verschlusslasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-7340191
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
7340191
EAN/GTIN:
4056705003378
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Druckerfolie
Printerfolie
Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
Verschweissbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3,4
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
300 mm
Höhe innen:
50 mm
Stärke:
70 µ
... >
Folien, Hauben und Beutel
>
Beutel
>
Luftpolsterbeutel
Weitere Suchbegriffe:
bedruckbare Folie
,
LDPE-Beutel
,
Luftpolster-Beutel
,
Luftpolsterbeutel
,
Luftpolsterfolien-Beutel
,
PE-Beutel
,
pe-beutel verschweißbar
,
pe-beutel
,
pe-beutel 70µ
,
Bläschen-Beutel
,
Luftpolster Flachbeutel
,
Luftpolster mit Selbstklebeverschluss
,
Selbstklebeverschluss
,
SK-Verschluss
,
Warenschutz
,
Warensicherung
,
Luftpolster
,
polybeutel
,
luftpolsterfolienbeutel
,
7340191
,
7.340.191
,
73.401.91
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
4 Tage
4500
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17*
€ 0,2835*
Lager 42XH2
4 Tage
4500
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,2838*
Lager 123
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1768*
€ 0,2946*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2362*
€ 0,3062*
Lager 5R7J8
7 Tage
5000
250
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,1907*
€ 0,3084*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2746*
€ 0,32677
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2296*
€ 0,27322
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2244*
€ 0,26704
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück (
entspricht € 73,65* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antistatische Luftpolsterbeutel, 150 x 200 mm, Stärke 100µ
TransPak
299602
ab € 55,78*
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, Höhenrillung, 430 x 310 x 280-360, 1.30B
TransPak
299459
ab € 49,50*
Zubehör
Luftpolster-Flachbeutel, 200 x 300 mm, Stärke 100µ
TransPak
299583
ab € 49,16*
Zubehör
Luftpolsterbeutel, 150 x 200+50 mm, Stärke 100µ
TransPak
299586
ab € 48,60*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 150 x 150 x 150 mm, Qualität 1.10E
TransPak
299210
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen