Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Adhäsionsverschlussbeutel
>
Artikel
Luftpolsterbeutel, 200x300+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-62992-D57-7340191
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
7340191
EAN/GTIN:
4056705003378
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Druckerfolie
Printerfolie
Luftpolsterbeutel, 200x300+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
LDPE-Folie
... >
Lager 6922
>
TransPak
>
TransPak
Weitere Suchbegriffe:
bedruckbare Folie
,
LDPE-Beutel
,
Luftpolster-Beutel
,
Luftpolsterbeutel
,
Luftpolsterfolien-Beutel
,
PE-Beutel
,
pe-beutel verschweißbar
,
pe-beutel
,
pe-beutel 70µ
,
Bläschen-Beutel
,
Luftpolster Flachbeutel
,
Luftpolster mit Selbstklebeverschluss
,
Selbstklebeverschluss
,
SK-Verschluss
,
Warenschutz
,
Warensicherung
,
Luftpolster
,
polybeutel
,
luftpolsterfolienbeutel
,
7340191
,
73.40191
,
73.401.91
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 123
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1768*
€ 0,2946*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2362*
€ 0,3062*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,71*
€ 84,30*
Lager 4445
5 Tage
40
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 55,32*
€ 86,41*
Lager 1955
6 Tage
15
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 65,855*
€ 86,705*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2962*
€ 0,35248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück (
entspricht € 76,55* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antistatische Luftpolsterbeutel, 150 x 200 mm, Stärke 100µ
TransPak
299602
ab € 55,50*
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, Höhenrillung, 430 x 310 x 280-360, 1.30B
TransPak
299459
ab € 49,20*
Zubehör
Luftpolster-Flachbeutel, 200 x 300 mm, Stärke 100µ
TransPak
299583
ab € 49,30*
Zubehör
Luftpolsterbeutel, 150 x 200+50 mm, Stärke 100µ
TransPak
299586
ab € 48,54*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 150 x 150 x 150 mm, Qualität 1.10E
TransPak
299210
ab € 37,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen