Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE 709H STROMSCHLEIFENKALIBRATOR, HART, VOLTS/MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309461
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 709H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Kalibrierung: Strom, Spannung
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 15 cm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Außenbreite: 9 cm
  • Gewicht: 300 g
  • Außentiefe: 3 cm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Genauigkeit: 0.01% ± 2 Zählwerte
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schleifenkalibriergerät, Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, kalibrator fluke, kalibrator, Elektrische, elektronische, Kalibratoren, Messtechnik, FLUKE, FLUKE 709H, 2309461, 230-9461
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.564,64*
    € 1.687,29*
    Frei Haus
    ab € 1.572,92*
    € 1.689,29*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 1.621,21*
    € 1.691,34*
    16 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.680,32*
    € 1.744,02*
    € 5,90*
    ab € 1.761,66*
    € 1.831,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.691,34*
    € 2.012,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.684,44*
    € 2.004,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.649,94*
    € 1.963,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.629,20*
    € 1.938,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.621,21*
    € 1.929,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035042
    ab € 1,65975*
    Zubehör
    Fluke
    3971218
    ab € 28,99*
    Zubehör
    Fluke
    3521983
    ab € 23,58*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE AC280
    ab € 50,30*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TL223-1
    ab € 94,59*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TL238
    ab € 100,90*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TL76
    ab € 53,43*
    Zubehör
    RS Pro
    7442209
    ab € 6,65*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE 709H/TRACK
    ab € 511,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.