Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 709H Kalibrator Strom 6x Micro-Batterie AAA (enthalten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y06487
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4234361
EAN/GTIN:
     0095969643757
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Der Kalibrator Fluke 709H zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Bedienung mit Quick-Set-Drehknopf aus. Mit diesem Werkzeug sparen Sie Zeit zum Messen oder Geben von Spannung oder Schleifenstrom und zur Speisung einer Stromschleife. Das Schutzholster liegt dem Techniker gut in der Hand, und die große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung kann problemlos abgelesen werden, selbst in dunklen, engen Arbeitsumgebungen. Der 709H ermöglicht HART Kommunikation und unterstützt einen ausgewählten Satz von universellen und Common Practice-HART-Befehlen.
Features:
HART Kommunikation
Erstklassige Genauigkeit von 0,01 %
Intuitiv bedienbar mit Quick-Set-Drehregler für schnelle Einstellungen
Lieferumfang:
Krokodilklemmensatz · Stapelbarer Messleitungssatz · Messspitzen · SureGrip-Hakenklemmen · Gepolsterte Tragetasche · Batterien · Werkskalibrierschein · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
150 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
300 g
Messgröße:
Strom
Stromversorgung:
6x Micro-Batterie AAA (enthalten)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kalibrator
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.564,64*
€ 1.687,29*
Frei Haus
ab € 1.572,92*
€ 1.689,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.621,21*
€ 1.691,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.680,32*
€ 1.744,02*
€ 5,90*
ab € 1.761,66*
€ 1.831,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.687,29*
€ 2.007,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.670,45*
€ 1.987,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.654,51*
€ 1.968,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,09*
€ 1.912,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.573,54*
€ 1.872,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.564,64*
€ 1.861,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,65975*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 28,99*
Zubehör
Fluke
3521983
ab € 23,58*
Zubehör
Fluke
FLUKE AC280
ab € 50,26*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL238
ab € 100,90*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL76
ab € 53,43*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,65*
Zubehör
Fluke
FLUKE 709H/TRACK
ab € 511,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.