Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.-Knarre 508100-00-6 3/4 Zoll 72 Z.Schaltscheibe HEYTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000824575
Hersteller:
     Heytec Tools
Herst.-Nr.:
     50810000680
EAN/GTIN:
     4024089331776
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 3/4
umschaltknarre
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · mit Schaltscheibe · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · Rückschwenkwinkel 5° 72 Zähne DIN 3122 / ISO 3315 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
510 mm
Oberfläche:
verchromt
Antrieb:
3/4 ″
Marke:
HEYTEC
Ausführung:
Schaltscheibe
Antrieb mm:
20 mm
Anzahl Zähne:
72
Weitere Suchbegriffe: heyco umschaltknarre, Antriebs- und Verbindungsteile, Hebelumschaltknarre, Hebelumschaltknarren, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 71,06*
€ 88,08*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 71,71*
€ 88,49*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 85,52*
€ 104,45*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 85,51*
€ 104,55*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 86,72*
€ 109,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.