Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.SIL 391 TWO ID 178-180mm AD 184,00mm 3mm L.4m Rl.NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400675
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     39101782005-4
EAN/GTIN:
     4049645233554
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Reinraumbelüftung, HalbleiterfertigungsmaschineEigenschaften: fadenverstärkt, sehr gut hitzebeständig, RoHS konformKonstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: Silikon beschichtetes Glasgewebe, 3. Kordel als VerstärkungTemperaturbereich: -70°C bis 260°C, kurzzeitig bis 280°CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 95,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
178-180 mm
Temperaturbereich:
-70 bis 260 (kurzz. bis 280) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
184,00 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
1 bar
Überdruck:
1,000 bar
Unterdruck:
0,120 bar
Gewicht:
1,43 kg/m
Länge:
4 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Silikonschlauch, norres silikonschlauch, silikonschlauch, silikonschlauch wandstärke 3mm, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
Frei Haus
ab € 73,97*
€ 107,44*
3 Tage
128
4
pro Box
€ 70,00*
ab € 111,75*
€ 122,17*
Lager 1498
128
4
pro Box
Frei Haus
ab € 122,86*
€ 134,39*
38 Tage
76
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 124,3725*
€ 134,9225*
1 Tag
128
4
pro Box
Frei Haus
ab € 124,15*
€ 134,98*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 134,39*
€ 159,92
pro Box
ab 8 Boxen
€ 132,63*
€ 157,83
pro Box
ab 20 Boxen
€ 128,66*
€ 153,11
pro Box
ab 40 Boxen
€ 126,25*
€ 150,24
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 122,86*
€ 146,20
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 122,86* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 537,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.