Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 178mm; L:4m; SIL 391 TWO


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 178mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 178mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 178mm; L:4m; SIL 391 TWO
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645233554
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     391-0178-2005-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645233554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Silikonschlauch, doppellagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
95 mm
Überdruck:
1,000 bar
Ø-Innen:
178 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Medium:
Gas
Biegeradius (Schlauchmitte):
184 mm
Länge_m:
4 m
Gewicht:
1,430 kg/m
Ø-Außen:
184 mm
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Temp. max. Celsius:
260
Unterdruck:
0,120 bar
Marke:
SIL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
Frei Haus
ab € 73,97*
€ 107,44*
Lager 78SRR
128
4
pro Box
€ 70,00*
ab € 111,75*
€ 122,17*
1 Tag
128
4
pro Box
Frei Haus
ab € 122,86*
€ 134,39*
38 Tage
76
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 124,3725*
€ 134,9225*
1 Tag
128
4
pro Box
Frei Haus
ab € 124,15*
€ 134,98*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 122,17*
€ 145,3823
pro Box
ab 8 Boxen
€ 120,75*
€ 143,6925
pro Box
ab 20 Boxen
€ 116,83*
€ 139,0277
pro Box
ab 40 Boxen
€ 114,61*
€ 136,3859
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 111,75*
€ 132,9825
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 111,75* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 488,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.