Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sil.-Heißluftschl SIL2 NW178


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-4402210
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4402210
EAN/GTIN:
     4049645233554
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Silikon Heissluftschlauch SIL 2 NW 178mm rot, 2-lagig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
178 - 180 mm
Außen Ø:
184 mm
Betriebsdruck:
1 bar/20 °C
Vakuum:
0,12 bar/20 °C
Biegeradius:
95 mm
Rollenlänge:
4 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -70 °C bis ca. +260 °C
Farbe:
rot
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Silikonschlauch, silikonschlauch, Fluidtechnik, Schlauch, SIL, 2-lagig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
45 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,95*
ab € 74,58*
€ 107,93*
3 Tage
68
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 115,38*
€ 121,29*
2 Tage
68
4
pro Stück
€ 70,00*
ab € 111,68*
€ 122,71*
1 Tag
68
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,11*
€ 134,95*
38 Tage
76
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 124,4025*
€ 135,4925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 74,58* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 431,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.