Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIL 391 TWO; Ø:178; L:4m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128730/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128730/full/Norres-Logo.jpg
SIL 391 TWO; Ø:178; L:4m
Artikel-Nr.:
     3551-39101782005-4
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     39101782005-4
EAN/GTIN:
     4049645233554
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
SIL 391 TWO; Ø:178; L:4m

Silikonschlauch, doppellagig, dicht (bis +280°C)
  • gewebeverstärktes Band |Kordel als Verstärkung |Silikonschlauch |in der Wandung eingebetteter Federstahldraht |Wandung: Silikon beschichtetes Glasgewebe
  • fadenverstärkt |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |sehr gut hitzebeständig
  • -70°C bis 260°C |kurzzeitig bis 280°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 178
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
Frei Haus
ab € 73,97*
€ 107,44*
3 Tage
128
4
pro Box
€ 70,00*
ab € 111,75*
€ 122,17*
1 Tag
128
4
pro Box
Frei Haus
ab € 122,86*
€ 134,39*
Lager 3551
38 Tage
76
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 124,3725*
€ 134,9225*
1 Tag
128
4
pro Box
Frei Haus
ab € 124,15*
€ 134,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 134,9225*
€ 160,55778
pro Meter
ab 8 Meter
€ 133,1525*
€ 158,45148
pro Meter
ab 20 Meter
€ 129,1725*
€ 153,71528
pro Meter
ab 40 Meter
€ 126,7625*
€ 150,84738
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 124,3725*
€ 148,00328
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 539,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.