Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HYP 450 500mm 512,00mm 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4501402789
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45005000000-6
EAN/GTIN:
     4049645246998
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · vibrationsfest · sehr gut hitzebeständig · gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · RoHS konform Temperaturbereich: · -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
500 mm
Außen-Ø:
512 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,05 bar
Unterdruck:
0,005 bar
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
170 °C
Temperaturbereich:
-40 bis 170 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 209,17667*
€ 224,46667*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 207,175*
€ 224,62834*
Lager 9587
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 6,90*
ab € 226,28*
€ 234,52*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,93*
€ 253,53*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 244,93*
€ 261,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 232,34*
€ 276,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 600 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 226,28* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 14.071,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
450-0500-0000-0000000300
ab € 625,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.