Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU WT compact ME by Starck 600mm, Weiß Seidenmatt, mit ÜL, mit HLB, 1 HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2343603200 Waschtisch ME by Starck 600mm weiß Seidenmatt m.Überlauf, m.H
DURAVIT 2343603200 Waschtisch ME by Starck 600mm weiß Seidenmatt m.Überlauf, m.H
DURAVIT 2343603200 Waschtisch ME by Starck 600mm weiß Seidenmatt m.Überlauf, m.H
Artikel-Nr.:
     1498-6000401577
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2343603200
EAN/GTIN:
     4053424893242
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Unterseite geschliffenWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 700mm· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 400mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Philippe Starck
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für die Wand
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
ME by Starck
Marke:
DURAVIT
Form:
softcube
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
180 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, 0101420122003, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 202,45*
€ 243,19*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 201,07*
€ 250,128*
€ 5,95*
ab € 213,32*
€ 256,33*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,60*
€ 349,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,20*
€ 350,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,45*
€ 415,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,18*
€ 414,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,38*
€ 400,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,27*
€ 387,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,60*
€ 352,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23436032001
ab € 245,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.