Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch ME by Starck compact m ÜL m HLB 600x400mm 1 HL we seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000401577
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2343603200
EAN/GTIN:
     4053424893242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Unterseite geschliffenWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Breite/Durchmesser 0mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Konsolenlänge 700mm· Geeignet für Möbel Nein· Geeignet für Standsäule Nein· Medizinische Ausführung Nein· Mit Ablaufventil Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Bohrung für Seifenspender Nein· Mit Halbsäule Nein· Mit Rückwand Nein· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 280mm· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Tiefe (1) 400mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, 0101420122003, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 202,45*
€ 243,19*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 201,07*
€ 250,128*
€ 5,95*
ab € 213,32*
€ 256,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,60*
€ 349,45*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,20*
€ 350,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,63*
€ 417,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,37*
€ 384,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,13*
€ 369,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23436032001
ab € 245,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.