Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI ZENTA SL Waschschüssel-EHM chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 482560565 Kludi Waschschüssel-EHM ZENTA SL DN 15 chrom
KLUDI 482560565 Kludi Waschschüssel-EHM ZENTA SL DN 15 chrom
KLUDI 482560565 Kludi Waschschüssel-EHM ZENTA SL DN 15 chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000695586
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     482560565
EAN/GTIN:
     4017080089845
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar · ohne Ablaufgarnitur · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-Montagesystem · Auslaufhöhe Unterkante 240 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 300mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 240mm· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: gegossen· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 200mm
Weitere Suchbegriffe: kludi einhandarmatur, einhandarmatur, 0110700200500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,71*
€ 260,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,32*
€ 261,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 212,47*
€ 264,46*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 237,52*
€ 284,08*
€ 5,95*
ab € 269,58*
€ 318,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,80*
€ 310,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,56*
€ 295,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
482920565
ab € 89,32*
Ähnlich
Kludi
482980565
ab € 115,63*
Ähnlich
Kludi
482770565
ab € 157,38*
Ähnlich
Kludi
482600565
ab € 76,77*
Ähnlich
Kludi
482630565
ab € 119,57*
Ähnlich
Kludi
482660565
ab € 117,74*
Ähnlich
Kludi
482620565
ab € 75,95*
Ähnlich
Kludi
482900565
ab € 82,65*
Ähnlich
Kludi
483930565
ab € 303,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.