Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 482560565 Kludi Waschschüssel-EHM ZENTA SL DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 482560565 Kludi Waschschüssel-EHM ZENTA SL DN 15 chrom
KLUDI 482560565 Kludi Waschschüssel-EHM ZENTA SL DN 15 chrom
KLUDI 482560565 Kludi Waschschüssel-EHM ZENTA SL DN 15 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976247565
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6000695586
EAN/GTIN:
     4017080089845
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kludi Waschschüssel-EHM ZENTA SL DN 15 chrom Einlochmontage · geschlossener Hebel · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · ohne Ablaufgarnitur · flexible Anschlüsse G 3/8" · Schnell-Montagesystem · Auslaufhöhe Unterkante 240 mm Weiter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000695586
Werksnummer:
6000695586
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
265,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,700000
Gewicht brutto Kg:
2,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Waschschüssel-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: kludi einhandarmatur, einhandarmatur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,13*
€ 262,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,93*
€ 263,37*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 213,76*
€ 265,94*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 237,39*
€ 286,25*
€ 5,95*
ab € 270,08*
€ 321,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,25*
€ 303,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
482920565
ab € 89,35*
Ähnlich
Kludi
482980565
ab € 116,17*
Ähnlich
Kludi
482770565
ab € 157,19*
Ähnlich
Kludi
482600565
ab € 76,74*
Ähnlich
Kludi
482630565
ab € 119,02*
Ähnlich
Kludi
482660565
ab € 117,84*
Ähnlich
Kludi
482620565
ab € 75,95*
Ähnlich
Kludi
482900565
ab € 82,49*
Ähnlich
Kludi
483930565
ab € 302,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.