Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI ZENTA SL Waschtisch-EHM 75mm Ablaufgarnitur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 482600565 Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL DN 15 chrom
KLUDI 482600565 Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL DN 15 chrom
KLUDI 482600565 Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL DN 15 chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000695587
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     482600565
EAN/GTIN:
     4017080089746
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar · Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-Montagesystem · Auslaufhöhe Unterkante 75 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 135mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 75mm· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: gegossen· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Versehen mit: Vorrichtung für Ablaufstopfen· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 110mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
ZENTA SL
Marke:
KLUDI
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armaturen kludi, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 0110700190500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,90*
€ 99,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,23*
€ 99,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,77*
€ 100,68*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,36*
€ 107,78*
€ 5,95*
ab € 128,25*
€ 159,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
482920565
ab € 89,32*
Ähnlich
Kludi
482560565
ab € 212,47*
Ähnlich
Kludi
482980565
ab € 115,63*
Ähnlich
Kludi
482770565
ab € 157,38*
Ähnlich
Kludi
482630565
ab € 119,57*
Ähnlich
Kludi
482660565
ab € 117,74*
Ähnlich
Kludi
482620565
ab € 75,95*
Ähnlich
Kludi
482900565
ab € 82,65*
Ähnlich
Kludi
483930565
ab € 303,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.