Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 482630565 Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL 48263, DN 15 chrom chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 482630565 Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL 48263, DN 15 chrom chr
KLUDI 482630565 Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL 48263, DN 15 chrom chr
KLUDI 482630565 Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL 48263, DN 15 chrom chr
Artikel-Nr.:
     1955B-39976247601
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6000695589
EAN/GTIN:
     4017080089791
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Auslauf
Einhandarmatur
Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL 48263, DN 15 chrom Einlochmontage · geschlossener Hebel · EcoPlus Mittelstellung Kaltwasser · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · Ablaufgarnitur G 1 1/4" aus Metall · flexible Anschlüsse G 3/8" · Schnell-M
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000695589
Werksnummer:
6000695589
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
333,00
Gewicht netto Kg:
1,593000
Gewicht brutto Kg:
1,593000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Waschtisch-Einhandmischer
Ausfuehrung:
Mittelstellung Kaltwasser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,35*
€ 149,43*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 127,04*
€ 155,43*
€ 5,95*
ab € 128,13*
€ 156,22*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,72*
€ 159,84*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 132,78*
€ 161,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
482920565
ab € 89,26*
Ähnlich
Kludi
482560565
ab € 213,91*
Ähnlich
Kludi
482980565
ab € 116,30*
Ähnlich
Kludi
482770565
ab € 158,28*
Ähnlich
Kludi
482600565
ab € 76,82*
Ähnlich
Kludi
482660565
ab € 117,40*
Ähnlich
Kludi
482620565
ab € 75,83*
Ähnlich
Kludi
482900565
ab € 82,60*
Ähnlich
Kludi
483930565
ab € 302,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.