Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Senkschraube
>
Senkschraube ohne Norm
>
Artikel
ISO 10642 010.9 M 5 x 8 S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214N-106421000050008
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
106421000050008
EAN/GTIN:
4043952599860
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.165 KGM
... >
01-01 Innensechskantschrauben mit Maschinengewinde
>
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant
>
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Suchbegriffe:
Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642
,
Innensechskantschraube ISO 10642
,
Senkkopfschraube DIN 7991
,
Senkschraube DIN 7991
,
Senkschraube DIN EN ISO 10642
,
Senkschraube ISO 10642
,
Senkkopfschraube ohne Norm
,
Senkschraube ohne Norm
,
iso 10642 m5x8
,
senkkopfschraube ohne norm
,
senkschraube ohne norm m5
,
Innensechskant-Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
Senkschrauben m. Innensechskant
,
M5x8
,
M 5 x 8
,
10 / 10.9
,
unveredelt; naturfarben
,
AM1064258
,
10642.100
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
3 Tage
9331
500
€ 4,30*
ab € 0,0108*
€ 0,0162*
Lager 4757
3 Tage
11700
500
€ 5,49*
ab € 0,0119*
€ 0,0167*
Lager 4BULW
1 Tag
9100
500
€ 5,59*
ab € 0,0121*
€ 0,017*
Lager 1955
5 Tage
13000
500
€ 5,99*
ab € 0,0118*
€ 0,0173*
Lager 8760
7 Tage
13000
500
€ 7,99*
ab € 0,0126*
€ 0,0177*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 8,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE IN 19 17 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 17 mm
Gedore
IN 19 17
ab € 9,33*
Zubehör
STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml
STALOC
104408945
ab € 22,83*
Zubehör
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen