Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 8 010.9 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106421000050008
EAN/GTIN:
     4043952599860
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.100 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
8 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
010.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7331
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0108*
€ 0,0162*
6 Tage
10000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0117*
€ 0,0171*
1 Tag
6650
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0122*
€ 0,0171*
6 Tage
10000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0126*
€ 0,0178*
Lager 4757
9000
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0123*
€ 0,0182*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0123* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6154040
ab € 9,29*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,86*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.