Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Ringmatten
>
Artikel
9900027313, Schmutzfangmatte Eazycare 40x60cm beige
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1284111
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
22016
EAN/GTIN:
4260061895151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027313, Schmutzfangmatte Eazycare Color, beige Diese Schmutzfangmatten eignen sich für Innenbereiche und Hauseingänge mit hohem Publikumsverkehr. Durch ihre große Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmekapazität wird die Matte hohen Ansprüchen gerecht. , Material: 100 % Vinylrücken mit robustem und verschleißfestem Polyamidflor , Farb- und lichtecht, UV-beständig , Rückseite: extrem rutschfest und strapazierfähig , Reinigung: waschmaschinen- und trocknergeeignet, bis 30 °C. Auch durch einfaches ausschütteln oder staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen , Innenbereich , Waschbar , Nässeaufnahme, Große Farbauswahl , Standardgrößen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße:
40x60* cm
Herstellerartikelnummer:
22016
Herstellername:
Miltex GmbH
Markenname:
Miltex
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Teile)
>
Bodenmatte (Werkstatteinrichtung, Teile)
Weitere Suchbegriffe:
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
schmutzfangmatte - 60 x 40 cm
,
fußbodenmatte
,
fussbodenmatte innen
,
00027313
,
SCHMUTZFANGMATTE
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 12,72*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,10*
€ 12,96*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,25*
€ 13,65*
Lager 467
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,80*
€ 13,88*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 15,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color weinrot B40xT60 cm
Miltex
22013
ab € 9,14*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Grau, 400 x 600 mm
Miltex
22011
ab € 9,08*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, beige, Polyamid, 1200x1800mm
Miltex
22046
ab € 59,10*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, beige, Polyamid, 600x900mm
Miltex
22026
ab € 18,14*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, beige, Polyamid, 900x1500mm
Miltex
22036
ab € 38,31*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, grau, Polyamid, 1200x1800mm
Miltex
22041
ab € 59,03*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, grau, Polyamid, 600x900mm
Miltex
22021
ab € 18,10*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, grau, Polyamid, 900x1500mm
Miltex
22031
ab € 38,24*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, weinrot, Polyamid, 1200x1800mm
Miltex
22043
ab € 59,03*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, weinrot, Polyamid, 600x900mm
Miltex
22023
ab € 18,07*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, weinrot, Polyamid, 900x1500mm
Miltex
22033
ab € 38,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen