Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Color 40x60cm beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Color 40x60cm beige
Schmutzfangmatte Eazycare Color 40x60cm beige
Artikel-Nr.:
     467-#MILT22016
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22016
EAN/GTIN:
     4260061895151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die farbenfrohe Vielfalt der EAZYCARE COLOR trifft jeden Geschmack.
  • Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
  • verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
  • hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Farb- und Lichtechtheit
  • extrem strapazierfähiger Rücken
  • absolut rutschfest
  • der Flor besteht aus 100 % Polyamid
  • UV-beständig
  • für Haushaltswaschmaschinen und Trockner geeignet (bis 30 Grad C )
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
1.0000 kg
Farbe:
beige
Höhe:
9 mm
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
60 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyamid
GPSR:
Miltex GmbH, Ohmstr., 2, 68519, Viernheim, Deutschland, de, info@miltex.de, +49 6204 70869119
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,55*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,30*
€ 13,62*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,84*
€ 13,86*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 10,95*
€ 15,32*
1
€ 5,50*
ab € 12,53*
€ 18,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,15*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,12*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 62,75*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 19,00*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 41,40*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 62,54*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,90*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 41,34*
Ähnlich
Miltex
22043
ab € 62,67*
Ähnlich
Miltex
22023
ab € 18,97*
Ähnlich
Miltex
22033
ab € 41,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.