Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

9900015122, Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 3m, N:1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-661478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BRS30003
EAN/GTIN:
     4332163773344
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015122, Rundschlinge, Einfachmantel * Nutzlänge entspricht „einfach direkt“. Die Einfachmantelrundschlingen haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit. , Material: Polyester , Norm: DIN EN1492-2 , Tragfähigkeit: farbcodiert , Tonnenstreifen: eingewebt , Ausrüstung: abriebfest , Mit Betriebsanleitung , Oberflächenschonend, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Nutzlänge*:
1,5 m
Tragfähigkeit direkt:
3000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
6000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
2400 kg
Farbcodierung:
gelb
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00015122, RUNDSCHLINGE, 4262404130, 4332163773344, RS 11, 624603, 1497608
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
288
20
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,46*
Lager 260
288
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,20*
2 Tage
288
1
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 7,24*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,33*
€ 7,48*
1
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.