Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 3m, N:1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 3m, N:1,5m
Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 3m, N:1,5m
Artikel-Nr.:
     5417B-p980709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163773344
EAN/GTIN:
     4332163773344
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 1,5 m 3to
kranschlinge 3000 kg
Rundschlinge, einfach • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • DIN EN 1492-2 • Material: Polyester (PES)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Länge:
1,5 m
Material:
Polyester
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Ausführung:
1-fach
Tragfähigkeit direkt:
3000
Tragkraft einfach, direkt:
3000
Umfangslänge:
3
Umfang:
3
Schlingenbreite ca.:
50-55
Farbcodierung:
gelb
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Nutzlänge:
1,5
Breite:
50 - 55 mm
Tüv/GS geprüft:
ja
Farbe:
gelb
Gurtbreite:
50 - 55 mm
Tragfähigkeit umgelegt:
6000
Tragfähigkeit geschnürrt:
2400
Tragfähigkeit:
3000 kg
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1.5m, Rundschlingen, Anschlagmittel, Schlingen, Schlinge, Gurtschlingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
372
20
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,14*
6 Tage
372
1
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 7,88*
3 Tage
372
1
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 7,92*
2 Tage
372
1
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 8,17*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.