Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 3m, N:1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 3m, N:1,5m
Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 3m, N:1,5m
Artikel-Nr.:
     4012-133412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163773344
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 1,5 m 3to
kranschlinge 3000 kg
;Rundschlinge, einfach

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• Abriebfest ausgerüstet
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Eingewebte Tonnenstreifen

Weitere Informationen:
Nr.:
11
Nutzlänge:
1,5 m
Umfang:
3 m
Tragfähigkeit direkt:
3000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
2400 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
6000 kg
Farbcodierung:
gelb
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1.5m, 4332163773344, Anschlagmittel, Gurtschlingen, Hebeschlinge, Hebeschlingen, Ladungssicherung, QR4029915, Rundschlingen, Schlinge, Schlingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
325
20
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,49*
Lager 4012
325
1
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 7,26*
6 Tage
325
1
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,64*
1
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,72*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,55*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.