Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 3m, N:1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 3m, N:1,5m
Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 3m, N:1,5m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-133412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163773344
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 1,5 m 3to
kranschlinge 3000 kg
;Rundschlinge, einfach

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• Abriebfest ausgerüstet
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Eingewebte Tonnenstreifen

Weitere Informationen:
Nr.:
11
Nutzlänge:
1,5 m
Umfang:
3 m
Tragfähigkeit direkt:
3000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
2400 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
6000 kg
Farbcodierung:
gelb
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1.5m, 4332163773344, Anschlagmittel, Gurtschlingen, Hebeschlinge, Hebeschlingen, Ladungssicherung, QR4029915, Rundschlingen, Schlinge, Schlingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
372
20
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,14*
6 Tage
372
1
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 7,88*
3 Tage
372
1
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 7,92*
2 Tage
372
1
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 8,17*
15 Tage
372
1
€ 6,99*
ab € 5,81*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 142,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.