Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015127, Rundschlinge einfach 4000 kg, U: 3m, N:1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-661483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BRS40003
EAN/GTIN:
     4332163773399
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015127, Rundschlinge, Einfachmantel * Nutzlänge entspricht „einfach direkt“. Die Einfachmantelrundschlingen haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit. , Material: Polyester , Norm: DIN EN1492-2 , Tragfähigkeit: farbcodiert , Tonnenstreifen: eingewebt , Ausrüstung: abriebfest , Mit Betriebsanleitung , Oberflächenschonend, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1220 GRAMM
Nutzlänge*:
1,5 m
Tragfähigkeit direkt:
4000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
8000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
3200 kg
Farbcodierung:
grau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00015127, RUNDSCHLINGE, 4262404145, 4332163773399, RS 16, 624608, 1497613
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
10
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 9,61*
Lager 260
54
1
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 10,20*
2 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 10,25*
3 Tage
46
1
€ 4,79*
ab € 7,71*
€ 10,71*
1
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.