Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge einfach 4000 kg, U: 3m, N:1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge einfach 4000 kg, U: 3m, N:1,5m
Rundschlinge einfach 4000 kg, U: 3m, N:1,5m
Artikel-Nr.:
     5417B-185656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163773399
EAN/GTIN:
     4332163773399
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t 1,5m
kranschlinge 1.5m
Rundschlinge, einfach • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • DIN EN 1492-2 • Material: Polyester (PES)
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Tragkraft einfach, direkt:
4000
Material:
Polyester
Umfangslänge:
3
Ausführung:
1-fach
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Eingewebter Tonnenstreifen:
ja
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Breite:
60 - 65 mm
Tragfähigkeit direkt:
4000
Schlingenumfang:
3 m
Anschlagart 3 Tragfähigkeit:
3.200 kg
Anschlagart 2 Tragfähigkeit:
8.000 kg
Anschlagart 1 Tragfähigkeit:
4.000 kg
Umfang:
3 m
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
4000 kg
Schlingenbreite ca.:
60-65 mm
Tüv/GS geprüft:
ja
Farbcodierung:
grau
Farbe:
grau
Gurtbreite:
60 - 65 mm
Tragfähigkeit umgelegt:
8000
Tragfähigkeit geschnürrt:
3200
Nutzlänge:
1,5 m
Tragfähigkeit:
4000 kg
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlinge einfach 4000 kg,U:3m,N:1,5m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
10
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 9,70*
2 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 10,27*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 10,74*
6 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 10,90*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,11*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.