Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge einfach 4000 kg, U: 3m, N:1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge einfach 4000 kg, U: 3m, N:1,5m
Rundschlinge einfach 4000 kg, U: 3m, N:1,5m
Artikel-Nr.:
     4012-133417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163773399
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t 1,5m
kranschlinge 1.5m
;Rundschlinge, einfach

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• Abriebfest ausgerüstet
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Eingewebte Tonnenstreifen

Weitere Informationen:
Nr.:
16
Nutzlänge:
1,5 m
Umfang:
3 m
Tragfähigkeit direkt:
4000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
3200 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
8000 kg
Farbcodierung:
grau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, 4332163773399, Anschlagmittel, Gurtschlingen, Hebeschlinge, Hebeschlingen, Ladungssicherung, QR4029915, Rundschlingen, Schlinge, Schlingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
10
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 9,70*
Lager 4012
67
1
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 10,27*
1
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 10,74*
6 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 10,90*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,11*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.