Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge einfach 4000 kg, U: 3m, N:1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge einfach 4000 kg, U: 3m, N:1,5m
Rundschlinge einfach 4000 kg, U: 3m, N:1,5m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-133417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163773399
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t 1,5m
kranschlinge 1.5m
;Rundschlinge, einfach

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• Abriebfest ausgerüstet
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Eingewebte Tonnenstreifen

Weitere Informationen:
Nr.:
16
Nutzlänge:
1,5 m
Umfang:
3 m
Tragfähigkeit direkt:
4000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
3200 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
8000 kg
Farbcodierung:
grau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, 4332163773399, Anschlagmittel, Gurtschlingen, Hebeschlinge, Hebeschlingen, Ladungssicherung, QR4029915, Rundschlingen, Schlinge, Schlingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
73
10
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 10,47*
6 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 11,24*
3 Tage
73
1
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 11,29*
1
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 11,46*
15 Tage
73
1
€ 6,99*
ab € 8,40*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.