Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240147008, Handschuh Butoject 898, Gr. 8, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260S-1739941
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     89808-8
EAN/GTIN:
     4008198789888
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240147008, Chemikalienschutzhandschuh »Butoject® 898« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374, EN 421, 374-5 mit Virus, erfüllt die Anforderungen der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken Eigenschaften: , Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien , Hoher Tragekomfort , Gute Temperaturflexibilität , Gute mechanische Beständigkeit , Gasdicht (erfüllt NATO-Vorgaben) ,Ausgezeichnet niedrige Degradation , Wiederverwendbarkeit durch spezielles Reinigungsverfahren beibestimmten Chemikaliengruppen gegeben (nach Abstimmung mit dem KCL-Labor) Ausführung: , Weite Passform ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen , Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen , Rollrand , Glatt , Gepudert , AQL (EN 374): 0,65 Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte Material: Butyl Länge: 340–360 mm Stärke: 0,7 ± 0,1 mm Farbe: schwarz, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 2.1.1.1.X. / EN 374 BCIKLM
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 23,31*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 18,93*
€ 23,61*
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 18,94*
€ 23,62*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,84*
€ 24,08*
1 Tag
45
1
€ 6,90*
ab € 19,78*
€ 24,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,31*
€ 27,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
089810111X
ab € 16,27*
Ähnlich
KCL
089809111X
ab € 17,61*
Ähnlich
KCL
072010141E
ab € 2,82*
Ähnlich
KCL
072011141E
ab € 2,84*
Ähnlich
KCL
072007141E
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
072008141E
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
072009141E
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.