Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 987PERB/11 Anschlussgewinde-Dichtring PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0091559
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     987PERB/11
EAN/GTIN:
     4011126016031
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring, für Kabelverschraubungen mit Pg-Anschlussgewinde, beständig gegen mineralische Öle und Benzin, halogenfrei. Pg-Anschlussgewinde : Pg 11 Außen-Ø D1 : 22,5 mm Innen-Ø D2 : 17,5 mm Höhe H : 2 mm Einsatztemperaturbereich : -30°C bis 100°C Werkstoff : NBR Farbton : schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1791*
€ 0,2391*
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,18354*
€ 0,24354*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2165*
€ 0,3565*
1
€ 5,95*
ab € 0,27045*
€ 0,45045*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24354*
€ 0,28981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22354*
€ 0,26601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21354*
€ 0,25411
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,18354*
€ 0,21841
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,354* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1677*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1765*
Ähnlich
HKL
4011126016000
ab € 0,36464*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2291*
Ähnlich
HKL
4011126015980
ab € 0,5575*
Ähnlich
HKL
ab € 0,37*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,144*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.