| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B891C49 Herst.-Nr.: 00224 EAN/GTIN: 4010184002246 |
| |
|
| | |
| Axial-Wandventilator Ø315mm 400V 2760Upm 4080cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFD315/2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Bemessungsspannung: | 400 V V | Drehzahl: | 2760 1/min 1/min | Nennweite: | 315 mm mm | Netzfrequenz: | 50 Hz Hz | Schutzart (IP): | IP54 | Volumenstrom: | 4080 m³/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axialgebläse 400v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 750,42* | € 854,35* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 751,93* | € 859,91* | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 760,60* | € 868,21* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 759,82* | € 871,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 761,94* | € 887,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|