Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø630mm 400V 10560cbmh 0,44W 60°C HRFD630/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B891C62
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00244
EAN/GTIN:
     4010184002444
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rohrventilator Ø630mm 400V 10560cbmh 0,44W 60°C HRFD630/6
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
400 V
Durchmesser Gehäuse:
710 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
630 mm
Leistungsaufnahme:
0.44 kW
Luftmenge unbelastet:
10560 m³/h
Länge:
500 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,35*
€ 1.441,32*
€ 65,00*
ab € 1.293,32*
€ 1.452,92*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.302,49*
€ 1.454,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.322,33*
€ 1.481,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.560,78*
€ 1.733,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,53*
€ 2.062,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,51*
€ 2.036,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.637,55*
€ 1.948,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.595,35*
€ 1.898,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.560,78*
€ 1.857,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00382
ab € 1.354,06*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00381
ab € 1.277,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.