Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø560mm 400V 12250cbmh 0,88W 60°C HRFD560/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HRFD 560/4 TK
Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HRFD 560/4 TK
Artikel-Nr.:
     262-B891C96
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00382
EAN/GTIN:
     4010184003823
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rohrventilator Ø560mm 400V 12250cbmh 0,88W 60°C HRFD560/4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
400 V
Durchmesser Gehäuse:
640 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
560 mm
Leistungsaufnahme:
0.88 kW
Luftmenge unbelastet:
12250 m³/h
Länge:
500 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.354,32*
€ 1.521,94*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.366,06*
€ 1.536,22*
€ 65,00*
ab € 1.376,02*
€ 1.550,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.386,80*
€ 1.554,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.636,80*
€ 1.829,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.829,53*
€ 2.177,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.812,59*
€ 2.156,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.730,43*
€ 2.059,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.683,08*
€ 2.002,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.636,80*
€ 1.947,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00381
ab € 1.277,79*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00244
ab € 1.282,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.