Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø560mm 400V 8180cbmh 0,28W 60°C HRFD560/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B891C95
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00381
EAN/GTIN:
     4010184003816
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rohrventilator Ø560mm 400V 8180cbmh 0,28W 60°C HRFD560/6
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
400 V
Durchmesser Gehäuse:
640 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
560 mm
Leistungsaufnahme:
0.28 kW
Luftmenge unbelastet:
8180 m³/h
Länge:
500 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,79*
€ 1.440,12*
€ 65,00*
ab € 1.281,75*
€ 1.451,68*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.282,21*
€ 1.453,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.307,48*
€ 1.480,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.552,23*
€ 1.731,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,51*
€ 2.060,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.715,72*
€ 2.041,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.637,95*
€ 1.949,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,23*
€ 1.894,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.552,23*
€ 1.847,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00382
ab € 1.354,06*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00244
ab € 1.282,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.