Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelabschnitt rws 1f. gelocht HKLD01/110.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckelabschnitt rws 1f. gelocht HKLD01/110.3
Deckelabschnitt rws 1f. gelocht HKLD01/110.3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15958249
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKLD01/110.3
EAN/GTIN:
     4011126349276

Deckelabschnitt rws 1f. gelocht HKLD01/110.3

Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, für den Einbau von Installationsgeräten mit Kombinationsrahmen, halogenhaltig. für Elektroinstallationskanal : HKL60110.3 Abmessungen (ca. Maße) B x L : 108 x 245 mm Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
107 mm
Länge:
245 mm
Breite der Öffnung:
74 mm
Höhe der Öffnung:
74 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,30*
€ 6,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,3132*
€ 6,5132*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,87*
€ 7,29*
€ 5,95*
ab € 5,52821*
€ 8,16821*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,11*
Ähnlich
HKL
ab € 4,30*
Ähnlich
HKL
ab € 4,30*
Ähnlich
HKL
ab € 4,46*
Ähnlich
HKL
ab € 4,46*
Ähnlich
HKL
4011126349290
ab € 5,88772*
Ähnlich
HKL
ab € 4,46*
Ähnlich
HKL
ab € 5,26*
Ähnlich
HKL
4011126349320
ab € 6,77577*
Ähnlich
HKL
ab € 5,24*
Ähnlich
HKL
ab € 4,93*
Ähnlich
HKL
ab € 5,51*
Ähnlich
HKL
ab € 5,50*
Ähnlich
HKL
ab € 5,49*
Ähnlich
HKL
ab € 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.