Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 2f 230mm Kst rws EinbGer_Rahm HKLD02/230.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E875F48
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126349450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Automaten-Einbaueinhe...
Abdeckung für Brüstungskanal
Abschließbarer Deckel
Abschließbarer Deckel für Automaten...
Geräteblende GEB-K 2f 230mm Kst rws EinbGer_Rahm HKLD02/230.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
übergreifend
Breite der Öffnung:
146 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Höhe der Öffnung:
74 mm mm
Länge:
245 mm mm
Oberteilbreite:
230 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75089*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38089*
€ 21,87326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29089*
€ 21,76616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18089*
€ 20,44526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34089*
€ 19,44566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82089*
€ 18,82686
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75089*
€ 15,17356
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,10*
Ähnlich
HKL
ab € 4,30*
Ähnlich
HKL
ab € 4,30*
Ähnlich
HKL
ab € 4,30*
Ähnlich
HKL
ab € 4,48*
Ähnlich
HKL
ab € 4,47*
Ähnlich
HKL
4011126349290
ab € 5,88772*
Ähnlich
HKL
ab € 4,47*
Ähnlich
HKL
ab € 5,27*
Ähnlich
HKL
4011126349320
ab € 6,78577*
Ähnlich
HKL
ab € 5,26*
Ähnlich
HKL
ab € 4,93*
Ähnlich
HKL
ab € 5,51*
Ähnlich
HKL
ab € 5,43*
Ähnlich
HKL
ab € 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.