Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline Nr.2710 Gr.24 schwarz/schiefer/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1553816
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2710024
EAN/GTIN:
     4030913956596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Highline Bundjacke schwarz/schiefer/zink 24. Komfort und Details. Wer hart anpacken muss · benötigt nicht nur bequeme Kleidung · sondern auch praktische Details. Die Highline Bundjacke sitzt durch die Golffalte im Rücken perfekt und bietet fünf Taschen für Ihre Arbeitsutensilien. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
24
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,41*
€ 23,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,45*
€ 23,57*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,67*
€ 24,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,67*
€ 25,07*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2710038
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
2710040
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
2710042
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
2710044
ab € 17,40*
Ähnlich
Planam
2710046
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
2710048
ab € 17,37*
Ähnlich
Planam
2710052
ab € 17,40*
Ähnlich
Planam
2710054
ab € 17,41*
Ähnlich
Planam
2710056
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
2710058
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2710060
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
710050
ab € 17,42*
Ähnlich
Planam
2710025
ab € 17,37*
Ähnlich
Planam
2710026
ab € 17,36*
Ähnlich
Planam
2710027
ab € 17,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.